840/4 Z Inserti, 3/16″ x 89 mm

Codice art.: 05059666001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05059666001
EAN / GTIN 4013288155535
Codice del produttore 05059666001
Numero-L L60020 2568

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti Wera tenaci duri per viti ad esagono cavo, per l'impiego universale.
  • Il profilo Hex-Plus offre una superficie di contatto maggiore nella testa della vite.
  • L'effetto di intaglio viene ridotto al minimo, eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
  • 1/4″-esagonale, per portainserti secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti a cava esagonale
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 840/4 Z bits, 3/16″ x 89 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello