Bit-Box 15 Impaktor PZ, PZ 2 x 25 mm, 15 pezzi

Codice art.: 05057763001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05057763001
EAN / GTIN 4013288187901
Codice del produttore 05057763001
Numero-L L60020 4742

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità per viti Pozidriv nella pratica cassetta inserti.
  • La tecnologia per avvitatori ad impatto prolunga notevolmente la durata degli utensili anche a sollecitazioni estreme.
  • Il rivestimento ruvido di diamanti sulla punta dell'inserto, grazie all'elevata resistenza di attrito, riduce il rischio che l'utensile scivoli dalla vite.
  • Adatti in particolar modo per l'uso con gli avvitatori ad impatto/a percussione attualmente sul mercato.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Con trova-utensili ″Take it Easy″: identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura.

Vantaggi:

  • Adatto per viti a croce Pozidriv
  • Con tecnologia Impaktor per una longevità straordinaria
  • Particolarmente adatto per l'impiego con comuni avvitatori a massa battente
  • Rivestimento diamantato per una sicura tenuta nella vite
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

Fornitura:

  • Bit-Box 15 Impaktor PZ, PZ 2 x 25 mm, 15 pieces; 15x 855/1 IMP DC Impaktor bits: PZ 2 x 25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello