Bit-Box 20 BTH PZ, PZ 2 x 25 mm, 20 pezzi

Codice art.: 05057762001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05057762001
EAN / GTIN 4013288187963
Codice del produttore 05057762001
Numero-L L60020 4635

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti BiTorsion per viti Pozidriv nella pratica cassetta inserti.
  • Con zona di torsione che durante i picchi di carico assorbe l'energia cinetica prolungando notevolmente la durata dell'utensile.
  • Con trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura.
  • Estremamente duri.
  • Esagonale da 1/4″, per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Con trova-utensili ″Take it Easy″: identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura.

Vantaggi:

  • Adatto per viti a croce Pozidriv
  • Con zona BiTorsion per assorbire i picchi di carico
  • Notevole riduzione del rischio di rottura, prolungamento significativo della longevità
  • Extra-duro
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

Fornitura:

  • Bit-Box 20 BTH PZ, PZ 2 x 25 mm, 20 pieces; 20x 855/1 BTH bits: PZ 2 x 25 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello