Bit-Check 6 TX Universal 1, 6 pezzi

Codice art.: 05056472001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05056472001
EAN / GTIN 4013288156112
Codice del produttore 05056472001
Numero-L L60020 2763

Descrizione

Descrizione:

  • 6 inserti TORX® della Wera da 50 mm ben ordinati in pochissimo spazio nel pratico Bit-Check.
  • Gli inserti tenaci duri sono adatti per l'uso universale.

Vantaggi:

  • I Bit-Check convincono grazie alla loro funzionalità in uno spazio ridotto
  • Inserti tenace-duri, per l'impiego universale
  • Il Bit-Check in materiale plastico garantisce un'elevata robustezza e una lunga durata
  • Evita la rottura precoce della punta

Fornitura:

  • Bit-Check 6 TX Universal 1, 6 pieces; 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello