454/10 HF Assortimento 2 giravite a T Imperial Hex-Plus con funzione di ritegno, in pollici, 10 pezzi

Codice art.: 05023454001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05023454001
EAN / GTIN 4013288221735
Codice del produttore 05023454001
Numero-L L60020 4924

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite a T: La forma ideale dell'impugnatura consente la trasmissione di coppie di serraggio e allentamento particolarmente elevate.
  • La forma ergonomica dell'impugnatura riempe perfettamente il palmo della mano, le dita si appoggiano sulle incavature morbide arrotondate.
  • L'intera mano è a contatto con l'impugnatura e non c'è perdita per attrito tra mano e impugnatura.
  • Con funzione di ritegno per una tenuta sicura della vite esagonale sull'utensile.
  • Speciale trattamento delle superfici per un'elevata protezione anticorrosiva e perfetto accoppiamento nella vite.
  • Incluso supporto metallico per la custodia.
  • Il supporto può essere posto sul banco da lavoro o appeso a parete.

Vantaggi:

  • Giravite a T per trasmettere coppie elevate di serraggio o di allentamento
  • Impugnatura ergonomica bicomponente con conche per le dita e una presa comoda per trasmettere ancora più forza e per lavori più confortevoli
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con un ulteriore lato corto per trasmettere coppie particolarmente elevate quando si fa leva con i lati lunghi
  • Con funzione di ritegno sul lato lungo per una presa sicura della vite sull'utensile

Fornitura:

  • 454/10 HF Set Imperial 2 Screwdriver set T-handle Hex-Plus screwdrivers with holding function, imperial, 10 pieces; 2x 454 Imperial T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus, imperial: 3/32″x150 mm, 7/64″x150 mm; 8x 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function, imperial: 1/8″x150 mm, 9/64″x150 mm, 5/32″x150 mm, 3/16″x150 mm, 7/32″x150 mm, 1/4″x150 mm, 5/16″x150 mm, 3/8″x150 mm; 1x 9605 Metal rack for T-handle screwdrivers: 214 x 78 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello