168 i Giravite isolato VDE per viti a incavo quadro, # 1 x 80 mm

Codice art.: 05004780001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05004780001
EAN / GTIN 4013288038777
Codice del produttore 05004780001
Numero-L L60020 3609

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite Wera isolati VDE con impugnatura multicomponente Kraftform per lavorare piacevolmente e velocemente: zone dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia.
  • Testati a 10.000 V per lavorare in sicurezza ad una tensione ammessa di 1.000 V.
  • La protezione antirotolamento evita lo scivolamento accidentale.
  • Codice cromatico.

Vantaggi:

  • Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
  • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
  • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Fosfatato allo zinco

Fornitura:

  • 168 i VDE Insulated screwdriver for square socket head screws, # 1 x 80 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello