8794 B Prolunga snodabile ″Wobble″ per Zyklop, da 3/8″, 3/8″ x 76 mm

Codice art.: 05003584001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05003584001
EAN / GTIN 4013288121295
Codice del produttore 05003584001
Numero-L L60020 2425

Descrizione

Descrizione:

  • Prolunga ″Wobble″ per Wera Zyklop.
  • Con angolo di rotazione di 15° in tutte le direzioni.
  • Lavorare con precisione e velocemente in situazioni con spazi ristretti e nascosti.

Vantaggi:

  • Prolunga ″Wobble″ per Zyklop da 3/8″ con angolo d'inclinazione di 15° in tutte le direzioni
  • Per inserti a bussola quadrati da 3/8″ con sfera di fermo
  • Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza durante l'uso manuale
  • Con scanalatura per la sfera di fermo
  • Cromo-vanadio, cromato opaco

Fornitura:

  • 8794 B Zyklop wobble extension, 3/8″, 3/8″ x 76 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello