Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm

Codice art.: 05003400001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05003400001
EAN / GTIN 4013288104052
Codice del produttore 05003400001
Numero-L L60020 1601

Descrizione

Descrizione:

  • Lama intercambiabile VDE per il sistema impugnatura Kraftform Kompakt / lame intercambiabili per un cambio ultrarapido della lama senza utensili speciali.
  • Utensili collaudati singolarmente secondo IEC 60900.
  • Collaudo singolo a 10000 volt per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt.

Vantaggi:

  • Lama intercambiabile Kraftform Kompakt VDE per viti a taglio
  • Isolata, collaudata singolarmente secondo IEC 60900
  • Attacco esagonale da 9 mm smussato
  • Lama conica
  • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello