Descrizione:
Norma: ISO 9493
Campo di misura: 0,6 mm
Corsa / giro: 0,1 mm
Scala circolare: 0 ÷ 5 ÷ 10
Forza di misura: 0,3 N
Risoluzione: 0,002 mm
Errore d'indicazione sulla corsa di misura totale (MPEe, asta in entrata): 10 µm
Errore d'indicazione sulla corsa di misura totale (MPEtot, asta in entrata e in uscita): 13 µm
Errore d'indicazione parziale su 1/10 di giro (MPEp 1/10): 1 µm
Errore d'indicazione parziale su 1/2 giro (MPEp 1/2): 3 µm
Errore d'indicazione parziale su 1 giro (MPEp 1): 5 µm
Ripetibilità dell'errore d'indicazione (MPEr): 1,5 µm
Isteresi dell'errore d'indicazione (MPEh): 4,5 µm
Cassa: metallica
Tasto a sfera: metallo duro
Quadrante girevole
Senso di lettura: orario
Dimensioni:
Filettatura tasto: M1,6
Quadrante, Ø: 40 mm
Lunghezza tasto: 18 mm
Compreso nella fornitura:
Comparatore a leva con tasto a sfera Ø 2 mm montato
Chiave di montaggio del tasto
Asta di fissaggio rigida Ø 8 mm
Asta di fissaggio rigida Ø 4 mm
Rapporto di controllo