Contenitori e scaffali ESD – come riporre i componenti per proteggerli dai rischi delle scariche elettrostatiche
Ogni volta che vengono prodotti, conservati o trasportati componenti sensibili alle scariche elettrostatiche, è fondamentale utilizzare contenitori ESD, come, ad esempio, nei settori della produzione di elettronica, della tecnologia medica e dell'industria aerospaziale. Solo l'uso corretto di contenitori ESD garantisce al cliente finale ciò che si aspetta: qualità al 100% e quindi affidabilità dei componenti elettronici prodotti.
I contenitori ESD sono solitamente realizzati in polipropilene (PP) riconoscibile dal colore nero e rispettano requisiti specifici. Sono prodotti con fibre di carbonio conduttive (particelle di fuliggine) che vengono aggiunte a questo polimero durante la fabbricazione del contenitore ESD. Esse permettono di dissipare le cariche elettrostatiche in modo sicuro e garantire così la protezione dei componenti contenuti all’interno. È identificabile dall'identificatore ESD 61340-5-3.
Il fatto che i contenitori siano di colore nero non costituisce un aspetto negativo. Anzi, sebbene il contenitore, nella maggior parte dei casi di tipo impilabile, possa col tempo tendere a scolorirsi leggermente, le proprietà meccaniche (densità) ed elettriche (resistenza <105 Ohm) andranno a migliorare. In due soli casi questo tipo di contenitore non può essere usato: nelle camere bianche e in campo alimentare.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/teaser/ESD_9737_regale_01_760px_w1410.jpg)
Ripiani ESD per conservare tutti i componenti in modo sicuro
La speciale verniciatura a polveri di colore grigio chiaro utilizzata per scaffali ESD (simile a RAL 7035 ESD) garantisce la conservazione più sicura possibile dei componenti elettronici tramite gli appositi contenitori ESD neri.
I ripiani sono semplici da posizionare e offrono la regolazione dell'altezza e un’elevata capacità di carico, nonché il sistema a incastro per un’installazione estremamente rapida. Una molla zincata posta su ogni ripiano crea un contatto sicuro verso il punto di messa a terra installato. I telai dei montanti sono dotati di tappi terminali in plastica non conduttivi.
È inoltre presente un bullone di messa a terra saldato sul telaio del montante che può essere utilizzato da un elettricista per collegare lo scaffale alla messa a terra dell’edificio con pochi semplici passaggi.
Qui troverai una selezione di contenitori ESD e ripiani
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/teaser/Fachberater_w1410.jpg)
Da Hoffmann Group troverete tutto il necessario da un unico fornitore.
- Saremo lieti di assistervi nella scelta dei prodotti in base al vostro piano di controllo ESD
- Vi aiuteremo attivamente a implementare il vostro EPA in conformità con il vostro piano di controllo ESD esistente
Potete contattarci per telefono, e-mail o fax.
I termini più importanti relativi a ESD o. EPA è disponibile qui:Consultare il glossario ESD