Uffici componibili e container - soluzioni flessibili per qualsiasi esigenza

Gli uffici componibili consentono di creare nuovi locali in un batter d’occhio e senza che siano necessarie opere edili di grande entità, offrendo quindi la possibilità di progettare capannoni, cantieri o fabbriche con un elevato grado di personalizzazione. L’allestimento di locali aggiuntivi, sia temporanei che permanenti, si rivela rapido e conveniente.
In questo modo, è possibile fornire ai dipendenti che lavorano in un ambiente produttivo rumoroso un luogo tranquillo in cui concentrarsi sulle proprie mansioni. L’ufficio di un caporeparto, ad esempio, pur trovandosi al centro dell’attività produttiva sarà ben protetto da rumori e polvere. Questa soluzione è inoltre ideale per separare le diverse zone di lavoro in modo efficace ed evidente. Mentre gli uffici componibili si basano sul concetto della divisione degli spazi in varie stanze mediante l’uso di pareti divisorie, i container consentono di dotarsi di uno spazio di lavoro compatto e trasportabile. I container allestiti coprono le più svariate esigenze, dal box di cantiere all’officina mobile per lavorare in condizioni estreme. Maggiori informazioni riguardo alle diverse possibilità di gestione dello spazio sono fornite nel seguito di questo articolo.
Uffici componibili e con pareti divisiorie: a ogni area la sua funzione

Se si desidera allestire spazi comuni, sale del personale, uffici, aree di lavoro per team o dipartimenti all’interno della propria azienda, gli uffici componibili e con pareti divisorie consentiranno di sfruttare lo spazio in maniera ottimale e di ottenere una maggiore trasparenza e flussi di lavoro più efficienti. Gli uffici componibili trovano la loro collocazione ideale all’interno di capannoni e creano un ambiente di lavoro, tipicamente un ufficio di produzione, riparato da sporco e rumore, pur consentendo una buona visione dal loro interno dell’ambiente di lavoro circostante. La modularità del prodotto consente infine di adattare lo spazio così creato alle più specifiche esigenze individuali.
Gli uffici così ottenuti possono essere integrati in maniera perfetta con arredi come armadi, banchi e cassettiere. Gli uffici modulari possono essere a uno o due piani, su soppalco, e dotati di una apposita scala d’accesso. Le pareti possono avere vari gradi di isolamento acustico e di protezione dal fuoco. Qualsiasi sistema venga selezionato, sarà possibile approfittare di un’installazione chiara, precisa e veloce, senza che siano necessari lavori di muratura e di tinteggiatura. Infine, la flessibilità offerta dagli uffici componibili garantisce un buon livello di economicità.


Container: soluzioni mobili e robuste
Grazie alla loro mobilità e robustezza, i campi di applicazione dei container sono estremamente variegati. Se utilizzati come container-officina e di servizio, possono infatti diventare dei versatili helpdesk, un valido centro di riparazione o un punto mobile d’assistenza. Alcuni container sono utilizzabili anche come uffici o punti vendita. I container abitabili sono pensati per fornire il massimo comfort: porte, finestre, elettricità, TV e computer sono elementi essenziali al giorno d’oggi. I container industriali devono invece soddisfare requisiti di natura diversa: la loro funzione è quella di proteggere e rendere trasportabili, per esempio, generatori di corrente e commutatori da condizioni atmosferiche estreme e devono pertanto essere resistenti e robusti.

I tipici campi di applicazione dei container
I container possono essere impiegati in diversi contesti:
- Offshore: per resistere alle condizioni marittime, i container devono essere atti alla navigazione. I dispositivi in acciaio inossidabile offrono la migliore protezione contro la corrosione.
- Su nave: i container navali sono particolarmente robusti. È importante che sia possibile fissare saldamente l’attrezzatura e che il container resista agli effetti delle condizioni di mare agitato.
- Container per il trasporto su nave, treno o autocarro: è possibile convertire questi container tradizionali in container di servizio, ad es. per effettuare lavori di manutenzione lungo il tragitto.
- Cantieri: i container per cantieri sono dei container classici utilizzati come postazioni di lavoro mobili (ad es. come uffici di cantiere) o alloggi.
- Condizioni climatiche estreme: che ci si trovi nel deserto o in Antartide, i container devono fornire uno spazio protetto che tenga al sicuro personale e materiali da agenti atmosferici dannosi.
- Officina: mediante i container è possibile allestire officine mobili temporanee o permanenti.
- Produzione e lavorazione: in un sito di produzione, i container offrono uno spazio circoscritto utilizzabile come un ufficio o un’officina.
- Stoccaggio: i container sono ideali anche per immagazzinare materiali, ad es. per proteggere la merce stoccata contro sporco, polvere o temperature troppo basse o elevate.
- Sostanze pericolose: i container atti alla conservazione di sostanze pericolose consentono di stoccare queste ultime in una modalità conforme alla legge. Sono disponibili anche container ermetici e dotati di protezioni antincendio.
L’attrezzatura ideale per rispondere a ogni esigenza
L’attrezzatura di ogni container è personalizzabile al fine di soddisfare qualsiasi necessità e finalità. Alcune delle attrezzature più richieste sono le seguenti:
Il seguente link fornisce informazioni aggiuntive in merito ai container standard e personalizzati:
Le soluzioni di arredamento industriale per aziende comprendono: i sistemi di postazione di lavoro, gli carrelli portautensili da officina, i sistemi di distribuzione automatica degli utensili, armadi da officina,i carrelli da trasporto, immagazzinamento e stoccaggio, le scale nonché officine mobili e container attrezzati.
Sono rilevanti anche gli aspetti di ergonomia sul posto di lavoro e il metodo 5S e, più in generale, tutta la panoramica sull'arredo industriale per aziende.

Vi assistiamo dall’inizio alla fine
La scelta di un ufficio componibile implica la valutazione di numerose opzioni e requisiti da soddisfare. È inoltre importante considerare anche fattori più complessi come ergonomia, efficienza, itinerari da percorrere e soluzioni antincendio. I nostri consulenti tecnici specializzati nel campo dell’arredamento industriale vi assisteranno a partire dalla progettazione fino all’installazione, rimanendo al vostro fianco nel corso di tutto il progetto. Personalmente, per telefono o per e-mail: scoprite quali prodotti e soluzioni di gestione dello spazio più si adattano alle vostre esigenze. Dai professionisti per i professionisti.