Carrelli da trasporto - per il trasporto sicuro di oggetti

In ogni azienda, ogni giorno vengono trasportate merci diverse come: pacchi, raccoglitori portadocumenti, attrezzature, strumenti o utensili. Con un carrello da trasporto queste merci possono essere facilmente trasportate all'interno dell'azienda. Questo facilita il lavoro e velocizza i processi interni. Inoltre, l’utilizzo di carrelli risparmia fatica e protegge la schiena del singolo dipendente. Oltretutto, la legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, obbliga i datori di lavoro a proteggere i suoi dipendenti dal sollevamento di carichi eccessivi. In spazi ristretti, la ridotta larghezza dei carrelli di trasporto è un ulteriore vantaggio, in modo che le merci possano facilmente passare da un punto A ad un punto B.
Ampia gamma di applicazioni per gli ausili al trasporto
I carrelli da trasporto sono una componente importante della logistica interna. I loro campi di applicazione vanno dai magazzini, uffici e servizi di spedizione pacchi ai reparti di catering e consegna in loco. Esistono diversi modelli in diverse dimensioni per ogni ambito. Possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:
- Ausili al trasporto come carrellini da trasporto e tavoli mobili
- Attrezzature di sollevamento
- Cassoni ribalta trucioli
Tipi di carrelli
I carrelli da trasporto sono disponibili in diverse versioni:

Carrelli con montante singolo
Sono costituiti da una piattaforma di carico su quattro ruote e da un'impugnatura ergonomica. Possono trasportare carichi diversi a seconda del modello. Sono dotati di almeno un freno per una maggiore sicurezza.

Tavoli mobili multipiano
Questo tipo di carrello di trasporto permette di trasportare merci su due o più ripiani. I tavoli mobili sono composti da due o tre ripiani e possono essere progettati con ripiani a vasca per evitare la caduta di oggetti o la fuoriuscita di liquidi durante il trasporto. I ripiani utilizzati sono realizzati in materiali a base di legno o acciaio. I carrelli di trasporto regolabili in altezza hanno l'ulteriore vantaggio di poter portare l'altezza di carico, ad esempio, alla stessa altezza del piano di lavoro. In questo modo è possibile spingere i carichi dal piano di lavoro direttamente sul carrello del tavolo senza doverli sollevare.

Carrelli a rete
Queste varianti, sono particolarmente adatte per il trasporto di tessuti o piante. Hanno pareti laterali a rete alta, che permettono di impilare la merce in altezza. Questi carrelli sono chiusi tutt'intorno e proteggono la merce immagazzinata dai furti.

Carrelli di montaggio e porta minuteria
Se i dipendenti lavorano in un'azienda con molte componenti piccole, i carrelli porta minuteria facilitano i processi. A seconda del modello, possono essere dotati di pareti forate, mensole, binari per contenitori, vaschette a bocca di lupo e binari multifunzione. In questo modo, gli oggetti compatti, ingombranti e di piccole dimensioni possono essere trasportati, immagazzinati e resi disponibili sul posto di lavoro in totale sicurezza.

Carrelli per pacchi
I materiali sciolti come i pacchi possono essere facilmente trasportati su carrelli. Sono disponibili anche carrelli con ruote a stella, adatti per salire e scendere le scale.

Ausili per il sollevamento
La tecnologia di sollevamento viene utilizzata soprattutto nei magazzini, dove i dipendenti devono sollevare oggetti pesanti. Sono adatti a questo scopo i tavoli di sollevamento o i transpallet con i quali i dipendenti possono movimentare in sicurezza, ad esempio, gli Eurocontainer o gli Europallet. I tavoli di sollevamento hanno anche il vantaggio che l'altezza di carico può essere portata alla stessa altezza del piano di lavoro, ad esempio.

Trasporto di trucioli
I cassoni per trucioli sono progettati per il trasporto di terra, ghiaia, sabbia o legno e, appunto, trucioli di metallo. Possono essere dotati di un rubinetto di scarico e di un set di rulli. Grazie alle tasche inforcabili, alcuni modelli possono essere trasportati con un transpallet.
Cosa considerare nella la scelta di un carrello
Se volete dotare la vostra azienda di sistemi di trasporto, ci sono una serie di criteri da tenere in considerazione durante la scelta:

Facilità di manovra
I carrelli sono destinati principalmente a facilitare il lavoro dei dipendenti. I carrelli regolabili in altezza possono essere adattati all'altezza di lavoro del rispettivo dipendente. I carrelli pieghevoli possono essere facilmente riposti, risparmiando spazio sia nel veicolo che in azienda. Le impugnature antiscivolo assicurano che il carrello sia ben saldo nella mano, anche con mani bagnate o oleose. Inoltre, speciali carrelli con ruote a stella facilitano il trasporto sulle scale.

Qualità
Che si tratti di carrelli o tavoli mobili - l'attrezzatura deve essere di alta qualità per soddisfare le esigenze quotidiane. Una stabile costruzione in acciaio e delle ruote scorrevoli e silenziose forniscono la necessaria robustezza e un piacevole comfort.

Capacità di carico adeguata
Per garantire che il carrello possa trasportare la merce o gli oggetti in modo sicuro, è necessario prestare attenzione alla massima capacità di carico. A seconda del modello, può essere ad esempio di 250, 500 o 1.200 kg. Inoltre, la superficie di carico deve essere sufficientemente ampia.

Accessori pratici
Alcuni carrelli sono modulari e possono quindi essere accessoriati in modo flessibile, ad esempio con pareti forate, ripiani intermedi o cassetti. Una clipboard, che si fissa al manico del carrello, aiuta, ad esempio, nel riordino delle merci.
Qual è il carrello più adatto? Qui troverete le varianti più importanti:
Le soluzioni di arredamento industriale per aziende comprendono: i sistemi di postazione di lavoro, gli carrelli portautensili da officina, i sistemi di distribuzione automatica degli utensili, armadi da officina,i carrelli da trasporto, immagazzinamento e stoccaggio, le scale nonché officine mobili e container attrezzati.
Sono rilevanti anche gli aspetti di ergonomia sul posto di lavoro e il metodo 5S e, più in generale, tutta la panoramica sull'arredo industriale per aziende.

Consulenza competente sui sistemi di trasporto
Approfittate del know-how di Hoffmann Group come partner di sistema per l'industria. Vi supportiamo nell'impostazione della vostra attività - a partire dalla consulenza sul prodotto indipendente dal produttore, dalla progettazione 3D, dalla consegna fino all’installazione. I nostri consulenti specializzati in carrelli da trasporto collaborano con voi per selezionare i modelli che si adattano meglio alle vostre esigenze. Siamo a vostra disposizione personalmente, per e-mail e per telefono.