
Numero di serraggi fino a dieci volte superiore con i nuovi mandrini a espansione idraulica GARANT Master Chuck
24 nov 2023
Nell’ottica del miglioramento continuo, Hoffmann Group presenta i nuovi mandrini idraulici GARANT Master Chuck nelle versioni sottile “Slim” e curvilinea “Performance”. Grazie al sistema brevettato di espansione idraulica, consentono di eseguire fino a dieci volte più operazioni di serraggio
I nuovi mandrini idraulici GARANT Master Chuck consentono di eseguire fino a dieci volte più operazioni di serraggio rispetto a un mandrino idraulico standard grazie al sistema brevettato di espansione idraulica, che distribuisce uniformemente le forze di trazione e radiali e produce una concentricità sempre affidabile per gli utensili con tolleranza del gambo h6. Sicuri anche in caso di funzionamento continuo ad alte temperature, sono più semplici e flessibili da utilizzare grazie alla bassa coppia di serraggio della vite di bloccaggio e alla possibilità di impiegarli con pinze di riduzione. Permettono inoltre di regolare gli utensili lungo l’asse Z (corsa di regolazione: 10 mm) e dispongono di un foro per chip RFID/Balluff di serie.
IL MODELLO SOTTILE “SLIM”
Il mandrino a espansione idraulica GARANT Master Chuck “Slim”, ideale nella costruzione di utensili e stampi, è perfetto ovunque sia richiesta un’ottima accessibilità e un minore ingombro bordi per le lavorazioni di foratura, alesatura e fresatura. Inoltre, può sostituire efficacemente un mandrino a calettare poiché presenta lo stesso identico profilo e ingombro esterno. Usando il mandrino idraulico GARANT Master Chuck “Slim” in sostituzione di un mandrino a calettare non è più quindi necessario alcun processo di riscaldamento e raffreddamento, lo smorzamento delle vibrazioni è migliore grazie alla camera contenente olio e non è necessaria la riprogrammazione dimensionale a controllo numerico, poiché è possibile usare quella esistente.
IL MODELLO CURVILINEO “PERFORMANCE”
Il nuovo mandrino idraulico a profilo curvo GARANT Master Chuck “Performance”, sviluppato per lavorazioni di sgrossatura e finitura altamente dinamiche, è molto stabile e allo stesso tempo leggero e consente il serraggio diretto dell’utensile senza bisogno di pinze di riduzione. Il profilo esterno ottimizzato tramite FEM (Finit Element Method) facilita l'accesso rispetto a un mandrino idraulico standard e assicura una perfetta applicazione e distribuzione della forza. I vantaggi: massima rigidità, peso minimo, massima affidabilità del processo e smorzamento ottimale anche alla massima velocità, persino con un funzionamento continuo di 4 ore fino a 170 gradi Celsius.