GARANT si aggiudica il “German Innovation Award Gold 2023” con le frese e lo schermo paratrucioli top di gamma GARANT Master
31 mag 2023
Quest’anno GARANT celebra i suoi primi cinquant’anni, vincendo il prestigioso “German Innovation Award Gold 2023” grazie alle frese e allo schermo paratrucioli top di gamma GARANT Master. Facilità d’uso, ergonomia e prestazioni ancora migliori di questi utensili confermano la spinta all’innovazione che distingue da sempre il brand di Hoffmann Group
GARANT, che quest’anno celebra i suoi primi cinquant’anni di successi, ha aggiunto ai 55 premi internazionali già ottenuti, l’ambitissimo German Innovation Award 2023, il quale premia prodotti e soluzioni intersettoriali che si distinguono per la centralità dell’utente e il valore aggiunto rispetto a soluzioni precedenti. A ricevere il massimo riconoscimento “Gold”, assegnato dalla giuria nella classe di concorso “Excellence in Business to Business”, categoria “Machines & Engineering”, sono state le frese e lo schermo paratrucioli GARANT Master, che hanno superato ben 650 proposte provenienti da ventidue Paesi. Non solo, è risultato vincitore nella categoria “Information Technologies, Industry Specific and Service Software” anche lo strumento di controllo della coppia GARANT HCT, confermando la spinta all’innovazione e al miglioramento continuo che contraddistingue da sempre il brand di Hoffmann Group.
FRESE E SCHERMO PARATRUCIOLI GARANT MASTER
Le frese top di gamma GARANT Master vengono utilizzate per la lavorazione dell’acciaio, INOX, ghisa, alluminio e metalli non ferrosi e sono adatte sia alle macchine a guida manuale sia ai robot industriali. Con vibrazioni ridotte di circa il 30% rispetto alle frese tradizionali, assicurano risultati eccezionali: maggiore qualità della superficie, durata dell’utensile più lunga del 50%, asportazione del metallo più elevata del 25% e prestazioni di taglio superiori fino al 60%. Una combinazione unica di prestazioni, ergonomia e facilità d’uso che ha convinto la giuria del prestigioso German Innovation Award, colpita anche dal nuovo schermo paratrucioli GARANT. Secondo la giuria:
“la nuova ed esclusiva combinazione di geometria, rivestimento e substrato delle frese GARANT Master garantisce vibrazioni significativamente inferiori rispetto ai prodotti tradizionali e aumenta le prestazioni di taglio (…). Un nuovo tipo di paratrucioli può sembrare a prima vista solamente una piccola ottimizzazione, ma l'effetto in termini di efficienza, qualità e soprattutto protezione dell'utente è straordinariamente sorprendente”.
TORSIOMETRO DIGITALE HCT
Hoffmann Group ha presentato anche le nuove funzionalità del torsiometro digitale GARANT HCT che oggi esprime le massime prestazioni in combinazione con le chiavi dinamometriche HCT a cui possono essere collegate via Bluetooth, convincendo così la giuria del German Innovation Award 2023.
Grazie agli strumenti di misura HCT, Hoffmann Group contribuisce sempre di più al processo di digitalizzazione nel settore degli utensili. Calibri, comparatori, micrometri, chiavi dinamometriche, tester GARANT, HOLEX, Mitutoyo, Bowers Group e Sylvac sono ora compatibili con l’App HCT, attraverso cui l’utente può trasferire automaticamente i dati di misura a smartphone, tablet o computer in tempo reale via Bluetooth. Inoltre, con la connessione del sistema radio Tesa TLC, oggi anche calibri e misuratori di altezza Tesa possono inviare i dati alla piattaforma HCT.
HOFFMANN GROUP
Più di quattromila persone altamente motivate fanno di Hoffmann Group il partner leader in Europa per utensili di qualità, postazioni di lavoro e stoccaggio e DPI. Grazie a numerosi servizi, Hoffmann Group semplifica le procedure di approvvigionamento e fornitura di 135.000 clienti in 50 Paesi. Oltre ai brand GARANT e HOLEX, Hoffmann Group offre più di 500 marchi di punta, ponendosi come unico fornitore per grandi industrie e PMI in tutto il mondo. Hoffmann SE, il cuore del Gruppo, fa parte della società svizzera SFS AG dal 2022 ed è gestito come divisione indipendente.