Assortimento ancora più potente con le soluzioni ISCAR

ISCAR è la più grande tra le aziende dell’IMC, International Metalworking Companies Group. Insieme offrono una gamma completa, sempre in evoluzione, di utensili di precisione per la lavorazione dei metalli. IMC Group, oltre a produrre un’ampia gamma di inserti in carburo, frese cilindriche in HMI e utensili da taglio per quasi tutte le applicazioni, offre anche soluzioni di progettazione e produzione. Non solo, i tanti prodotti innovativi hanno reso IMC Group leader mondiale nei più grandi settori manifatturieri, come automobilistico, aeronautico, produzione di utensili e stampi.

ISCAR ha introdotto un’ampia gamma di nuovi prodotti, ognuno dei quali punta alle tre P: aumento di Produttività, Profitto e Prestazioni. Ecco alcune delle loro caratteristiche:

  • I nuovi gradi e rivestimenti in carburo consentono agli utensili da taglio di lavorare più velocemente e con meno calore, prevengono l’accumulo di trucioli e assicurano una maggiore durata dell’utensile
  • Le nuove geometrie riducono le forze di taglio, consentono di risparmiare energia, migliorano il controllo dei trucioli e offrono taglienti per inserto
  • Utensili multifunzione più versatili per consentire un maggior numero di lavorazioni nei centri di tornitura CNC
  • I nuovi sistemi di fissaggio inserto autobloccanti consentono la lavorazione di tagli interrotti nelle lavorazioni pesanti

ISCAR: utensili orientati al futuro per le industrie automobilistica, aeronautica e della produzione di energia

Industria automobilistica

ISCAR offre soluzioni all’avanguardia per il settore automobilistico. Come fornitore leader di soluzioni di lavorazione produttive e ottimali, ISCAR si impegna a rimanere focalizzata su tutte le nuove tendenze e tecnologie per far parte di un futuro più pulito ed ecologico.

Industria aeronautica

ISCAR propone una gamma completa di utensili da taglio di qualità. Grazie a una gamma esclusiva di rompitrucioli e combinazioni di taglio, fornisce soluzioni per la maggior parte delle esigenze di lavorazione nel settore aerospaziale.

Generazione di energia

ISCAR offre soluzioni uniche per le industrie di nuova generazione. Ha sviluppato, infatti, una gamma completa di soluzioni per la produzione di scambiatori di calore con nuovi utensili per la foratura, la tornitura, la fresatura e la lavorazione a tuffo.

Prodotti innovativi ISCAR

Nuovi utensili per l’asse Y

La rotazione lungo l’asse Y, standard nella maggior parte delle macchine multitasking, è presente anche su molti nuovi centri di tornitura. Gli utensili di lavorazione sull’asse Y di ISCAR consentono una lavorazione estremamente stabile: l’inserto è perpendicolare all’utensile, dirigendo le principali forze di taglio sull’asse longitudinale. In questo modo, impedisce all’utensile di piegarsi con parametri di taglio elevati, garantisce una lavorazione senza vibrazioni e offre eccellenti qualità della superficie.

La posizione di lavorazione dell’utensile sull’asse Y consente di rimuovere i trucioli lunghi verso il basso usando la gravità. Dotati di un’adduzione mirata e precisa del refrigerante dal basso e dall’alto, garantiscono inoltre prestazioni di taglio superiori. Gli utensili ISCAR sono adatti anche per materiali difficili da lavorare, come acciaio inossidabile, titanio o leghe a basso tenore di carbonio, e rappresentano una soluzione eccellente per le applicazioni di tornitura lunga.

Mandrini HSK A63 EM con fori per il refrigerante lungo il gambo dell'utensile

I portautensili HSK sono ideali per le lavorazioni ad alta velocità, inoltre il cono cavo permette una minima deformazione tale da avere il doppio contatto sia sul cono che sulla flangia. Ciò si traduce in un’interfaccia estremamente affidabile in grado di resistere a forze centrifughe e carichi termici estremamente elevati.

Sempre più diffusi per la loro alta precisione e stabilità, i mandrini X-STREAM HSK A-63 rappresentano una soluzione ottimale per frese in metallo duro integrale con fori di raffreddamento lungo il codolo dell’utensile.

Il mandrino portautensili X-STREAM permette un completo raffreddamento lungo il codolo dell’utensile, anche senza fori per il passaggio del lubrorefrigerante. I nuovi mandrini ISCAR HSK sono adatti per utensili di diametro compreso tra 6 e 25 mm.

Alcune caratteristiche uniche del sistema sono:

  • Raffreddamento preciso direttamente sui taglienti
  • Maggiore durata
  • Bilanciato a G2.5, 25000 giri/min
  • Adatto per fresatura ad alta velocità (HSM)
  • L’evacuazione ottimale dei trucioli previene la rottura del tagliente, in quanto non vi è quasi alcun accumulo di trucioli

Applicazioni e vantaggi dei nuovi mandrini X-STREAM HSK A-63:

  • Progettato per fresatrici CNC con raffreddamento esterno insufficiente
  • Risultati estremamente positivi durante la fresatura di cavità e tasche
  • Eccellente per operazioni di fresatura ad alta temperatura, ad esempio acciai legati molto duri, leghe altamente resistenti al calore, ecc.


Vendita online utensili Iscar

Hoffmann Group è distributore e rivenditore ufficiale di utensili ISCAR per l’Italia e l’Europa.
Scopri il catalogo Iscar riservato al b2b, registrati gratuitamente al nostro shop online e scopri il listino prezzi dedicato alla tua azienda o officina meccanica.

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello