Vieni e conosci i produttori e le soluzioni più innovative sulla sicurezza

Partecipa all'evento gratuito e prova le soluzioni di Vertika, Cotral Lab, Isatex, Master Lock, Univet e Carvel

Partecipa al Safety Tour, un evento gratuito per conoscere direttamente i nostri partner e le soluzioni più innovative nel settore della sicurezza e dell'ecologia industriale. Potrai provare anche i percorsi ciclabili del Vittoria Park e conoscere il nostro special guest Umberto Pelizzari, l'apneista con ben sedici record a livello mondiale!

L'evento è gratuito, iscrviti prima che si esauriscano i posti disponibili!

ISCRIVITI ORA >

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE DALLE 14

Ti aspettiamo a partire dalle 14 per visitare gli stand dei produttori e partecipare alle tante iniziative della giornata

A BREMBATE (BG)

L'evento si terrà nella adrenalinica location del Vittoria Bike Park in Via Liguria 1 a Brembate (BG)

BIKE & BARBECUE

Durante l'evento puoi provare il Bike Park (biciclette e trainers sono inclusi) e poi fermarti al barbecue con salsiccia e birra

SPECIAL GUEST

Partecipa allo speech sulla sicurezza del nostro ospite-relatore Umberto Pelizzari, apneista, divulgatore e docente.


Vieni a provare direttamente le soluzioni dei nostri produttori partner:

Vertika è il nostro partner per fit test, prove di adattabilità degli APVR

Cotral Lab è produttore leader mondiale di otoprotettori su misura

Isatex è specializzata nella personalizzazione dell'abbigliamento da lavoro

Master Lock è riconosciuto in tutto il mondo nel settore dei lucchetti

UNIVET è leader nella produzione di occhiali protettivi anche graduati

Carvel è leader nei sistemi di stoccaggio, armadi e container di sicurezza

Soluzioni Sicurezza sul Lavoro

Da decenni, i nostri consulenti tecnici aiutano le aziende a creare un ambiente sicuro e a tutelare la salute dei propri collaboratori. Ti seguiamo passo passo nella ricerca della migliore soluzione e dei DPI più adatti alla tua realtà. Scopri come partecipando al Safety Tour!

Umberto Pelizzari

Rinomato apneista con ben sedici record mondiali, ora docente, giornalista e divulgatore.
Parteciperà all'evento come relatore ospite con uno speech dedicato alla sicurezza e alcune riflessioni su questo tema tanto delicato quanto attuale.

Una location d'eccezione

Inaugurato a Brembate nel 2022, il Vittoria Bike Park iniziò come un progetto incentrato sul testing per la ricerca e sviluppo di pneumatici per biciclette di tutte le discipline del ciclismo e ora è un parco polifunzionale, aperto a professionisti e amatori del ciclismo.


PROGRAMMA

Giovedì 3 ottobre 2024


Dalle 14:00 alle 17:00

Visita libera degli stand da parte dei partecipanti.
Bike Park: avrai la possibilità di testare le tue abilità nel percorso ciclabile appositamente creato da Vittoria (trainers specializzati e biciclette incluse).


Dalle 17:00 alle 18:00

Speech a cura di Umberto Pelizzari (apneista professionista) sul tema della sicurezza.


Dalle 18:00 alle 20:00

Barbecue: salsiccia e birra per tutti!


Evento gratuito, iscrizione obbligatoria


Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello