Tecnologia di misura al top della forma
Calibri a corsoio digitali GARANT - ottimizzati nei minimi dettagli
La forma segue la funzione: il nuovo design per una gestione intuitiva ed efficace.
I calibri digitali sono indispensabili nella produzione quotidiana. Il sistema di misura induttivo è insensibile ai campi magnetici e ai liquidi che possono essere presenti sulla bilancia o sul trasduttore di misura.
L'utilizzo di un'elettronica particolarmente efficiente dal punto di vista energetico in combinazione con una batteria agli ioni di litio di lunga durata garantisce una durata molto lunga. I valori di misura e il punto zero vengono mantenuti anche dopo la riaccensione. Tutti i modelli sono dotati di un display LCD ad alto contrasto con altezza delle cifre di 11,5 mm e uscita dati, che rende la lettura e l'elaborazione dei valori misurati facile e comoda.
Calibro a corsoio GARANT
Digitale, preciso e assolutamente affidabile: scoprite i nuovi calibri GARANT con una consistenza tattile ottimizzata:
- Batteria agli ioni di litio a lunga durata: oltre 12.000 ore di funzionamento.
- Uscita dati
- Superfici di contatto finemente lappate
- Alloggiamento ergonomico con componenti Santoprene® per una comoda impugnatura.
- Display LCD di facile lettura: ed estremamente nitido, grazie all’alto contrasto, con cifre alte 11,5 mm. Misure commutabili in mm/pollice.
Per ulteriori informazioni sulla nostra intera gamma di utensili di misura manuali GARANT, si prega di continuare a leggere il nostro catalogo sfogliabile.