DISCHI PER TRONCATURA GARANT
Alte prestazioni su acciaio e acciaio legato.
I dischi per troncatura GARANT soddisfano i massimi requisiti di capacità di troncatura, durata e sicurezza di lavorazione.
Gli spessori ridotti dei dischi consentono di ottenere una troncatura rapida senza sforzo e un notevole risparmio di tempo. Superfici di taglio pulite, ridotta formazione di bave. Nuova esecuzione ad elevate prestazioni realizzata con la tecnologia più moderna, vantaggiosa in termini di produttività e con ottima sensazione di taglio.
- Massima capacità di taglio grazie alle superfici laterali ruvide per un taglio più pulito.
- Durata straordinaria.
- L‘esecuzione nuova dei bordi offre un miglior comportamento per una troncatura silenziosa e aggressiva sin dal primo taglio.
- Polvere, rumorosità e vibrazioni minime.
- Massima sicurezza (certificazione oSa).
STRUTTURA INNOVATIVA
Nuovo tipo di legante a base di resina sintetica.
Grazie a questo legante innovativo di nuova concezione, la potenza della grana abrasiva all’ossido di alluminio garantisce la massima efficacia. In questo modo si ottiene l’equilibrio ottimale tra legante della grana e rottura della grana usurata.
Nella pratica ciò si traduce in massima durata e rapidità di taglio.
- Il tessuto in fibra di vetro garantisce sicurezza e stabilità laterale.
- Agenti di carica abrasivi per caratteristiche di troncatura migliori; miscela di corindoni di alta qualità; la matrice legante è composta da agenti di carica e resine fenoliche.
- Tutte le informazioni relative al prodotto sono riportate sul disco stesso.