Profilometro GARANT CM1
Sistema di misura ottico incrementale senza contatto per risultati affidabili.
Profilometro GARANT CM1 – livrea pulita e utilizzo semplificato per risultati ottimali.
GARANT CM1 è lo strumento universale pensato apposta per la misurazione quotidiana dei profili. Grazie agli assi X e Z programmabili e a controllo CNC è possibile disporre del massimo volume di misurazione della sua categoria. Il banco Y a controllo CNC opzionale consente anche di automatizzarel’asse Y.
La misurazione top-down e la taratura completamente automatica garantiscono un’esecuzione più efficiente dei lavori e una riproducibilità al tempo stesso elevata. Con il visualizzatore digitale completo di tutto punto si è subito pronti a partire senza la minima difficoltà.
Caratteristiche CM1
- Computer di misurazione completo (quad core, 8 GB RAM) con gestione ottimale dei cavi
- Tavola di spostamento Y manuale oppure CNC
- Sistema di misura incrementale con encoder ottico, non a contatto, per risultati affidabili
- Assi X e Z controllati CNC
- Stativo in granito molto resistente
- Con joystick per il comando (opzionale)
Il più ampio campo di misura della sua categoria:
con un campo di misura di 190 mm nell’asse X e di 275 mm nell’asse Z (lunghezza di tastatura massima nello spazio pari a > 330 mm), lo strumento di misura per profili CM1 offre il più ampio campo di misura della sua categoria.
Rispetto alla misurazione con fulcro di rotazione, questo strumento a doppio asse consente di effettuare una misurazione costante con un angolo di misura di 0°.
Misurazione del profilo più alto e più basso (misurazione Top-Down):
lo strumento di misura per profili CM1 lavora con coordinate assolute e permette di rilevare immediatamente i profili mettendoli a confronto in un preciso rapporto dimensionale. La misurazione Top-Down consente quindi di individuare i profili in un’unica corsa di misurazione, mettendoli automaticamente in relazione tra di loro.
Taratura completamente automatica:
grazie alla taratura completamente automatica dei tastatori, si ha un maggiore risparmio in termini di fatica ed è possibile garantire una taratura neutra per l’utilizzatore.
Video su CM1
Profilometro GARANT CM1
GARANT CM1 si dimostra un compagno perfetto per le misurazioni quotidiane. Grazie agli assi X e Z programmabili e controllabili da CNC, avete a vostra disposizione il più grande strumento di misura della sua categoria. La misurazione top-down e la calibrazione completamente automatica garantiscono un funzionamento efficiente e un'elevata riproducibilità. GARANT CM1 è pronto all’uso grazie al computer di misura completamente equipaggiato.
Principi di misurazione
Il profilometro GARANT CM1 ha un impressionante e vasto campo di misura in uno spazio estremamente piccolo. Con un campo di misura di 190 mm in X e 275 mm in Z, il profilometro GARANT CM1 offre il campo di misura più ampio della sua categoria. Contrariamente a quanto accade nella misura del punto di rotazione, questa misurazione biassiale avviene costantemente con un angolo di misura di 0°. Convincetevi dei vantaggi del profilometro GARANT CM1 rispetto alla misurazione standard del punto di rotazione!