Sistema di fissaggio GARANT easyFix
Ordine per una postazione perfettamente organizzata
L'idea: ripensare per riordinare
GARANT easyFix - il sistema di fissaggio geniale per una postazione di lavoro ben ogranizzata.
- Ordine visivo: permette di risparmiare molto tempo e rende il lavoro più efficiente.
- Semplicità di utilizzo: fissaggio con una mano sola, posizionamento nel punto ragionevolmente più comodo.
- Disposizione e prelievo sicuro su ganci e supporti anche di utensili sensibili.
- Design straordinario: il sistema GARANT easyFix è stato premiato con l'ambito
German Design Award. - Modulare e universale: fissaggio su vari tipi di fondo.
- Ampio assortimento: Ampia varietà di ganci in filo di acciaio e supporti speciali adatti.
Possibilità di montaggio e organizzazione infinite
GARANT Easyfix Ganci e Supporti in filo di acciaio
Materiali della massima qualità:
Cavo in acciaio zincato. Spessori disponibili Ø da 4 - 6 mm. Elevata rigidità, nessuna piegatura.
Sicurezza assoluta:
Bordo smussato. Portata elevata, nessuna piegatura dei ganci in acciaio, nessun graffio ai pannelli forati inceppamento degli utensili.
Ganci e piastra di supperto di qualità supriore:
Semplicità di utilizzo: aggancio e sgancio con una sola mano.
Plastica grigio antracite, antiabrasione e di lunga durata. Resistenti a grandi oscillazioni di temperatura e non diventano porosi (esempio di gancio in acciaio n. art 963145
)
GARANT Easyfix Ganci e Supporti in plastica
Sistema studiato nei minimi dettagli:
Facile montaggio su pannelli forati, su guide oppure direttamente a parete.
Per ogni utensile il supporto adatto:
Tenuta dell'utensile precisa e senza vibrazioni nei relativi portastampi in plastica. Contatto del supporto con l'utensile senza graffi. Resistenza meccanica elevata
Materiali di qualità:
Resistente agli urti e alla rottura. In plastica riciclabile PA 6 GF20.
Senza spigoli vivi. Resistenza assoluta alla torsione – elevata portata
Semplicità di utilizzo: I ganci e i supporti in plastica sono forniti insieme alla piastra di supporto. Aggancio della piastra di supporto, applicazione del supporto, fatto! (esempio assortimento gancio in plastica n. art. 963146 )
Tante possibilità di scelta e di combinazione
Trovate per ogni utensili il gancio e il supporto adatto:
Ganci in filo di acciaio semplici, ganci in filo di acciaio doppi, ganci in filo di acciaio speciali, ganci in plastica universali, supporti in plastica per fissaggio, supporti sagomati speciali in plastica.
Nuove possibilità
Inclinazione ergonomica
Il supporto base Vario permette di inclinare l'utensile secondo un angolo da 0° a 45° in 4 passi. In questo modo il prelievo dell'utensile è ergonomico, più breve e non nocivo
per la salute (per es. n. art. 963142
).
Maggiore portata
La guida Multifix può essere applicata direttamente al pannello forato in posizione inclinata. Con fino a massimo 5 supporti base Vario è possibile aumentare la portata della guida Multifix a 50 kg.
Anche l'uso mobile è più semplice: è sufficiente prelevare l'utensile nel relativo supporto dalla piastra di supporto da tavolo e, ad esempio, fissarlo all'attacco Easyfix della scala GARANT (per es. n. art. 965900 ).
Multifix, Shadow Board, vaschette a bocca di lupo
Guida Multifix per l'applicazione di ganci e supporti Easyfix GARANT, vaschette a bocca di lupo, supporti magnetici e Shadow Board.
Aggancio alle piantane di supporto o direttamente al pannello forato
con piastra di supporto.
A pareti (calcestruzzo, legno, lamiera di acciaio) con piastra di montaggio a parete o supporto base Vario (per es. n.art. 955340 ).
GARANT Shadow Boards
Shadow Boards possono essere applicati sia in orizzontale,
sia a 45° mediante piastre di supporto, a pannelli forati e a guide Multifix. (esempio n. art. 923210
)
Vaschette a bocca di lupo GARANT
Le vaschette a bocca di lupo GARANT possono essere fissate con grande semplicità
a un pannello forato e ad una guida Multifix mediante un supporto per vaschette
(per es. n. art. 923215
)
Prodotti ed altre informazioni
Tutti i prodotti GARANT Easyfix li trovate sull'eShop.
Altre informazioni sui prodotti GARANT Easyfix li potete trovare nella brochure.