Punte per foratura profonda GARANT
La combinazione perfetta per lavorazioni di foratura profonda affidabili e sicure
Per una foratura profonda fino a 50×D altamente affidabile e senza problemi: i singoli utensili sono perfettamente abbinati per quanto riguarda le geometrie, le tolleranze delle frese e gli angoli di punta.
All'interno del processo di produzione, questo sistema assicura un passaggio senza problemi da un utensile all'altro. I collaudati collarini colorati sullo stelo delle punte sono un ulteriore aiuto per la selezione dell'utensile giusto.
Un sistema per la massima precisione
La foratura profonda perfetta è una sfida. Con il sistema di foratura profonda GARANT questi problemi possono essere risolti in modo affidabile ed economico. L’utilizzo di più punte permette di ottimizzare i costi per foro e di impiegare le punte più lunghe e costose solo nella fase del foro più difficile. Utilizzare un a punta da 40xD o 50XD per eseguire un foro che può eseguire una punta 16XD è uno spreco di risorse.
1. Punta a cannone a controllo numerico - Il giusto inizio:
Iniziate con la punta da centri (soprattutto per lavorazioni orizzontali) per una migliore precisione di posizione e di allineamento.
2. La punta pilota stabilisce la direzione:
La punta pilota genera un foro 6×D - la preparazione ideale per la foratura profonda.
Importante: in seguito, specialmente per lavorazioni orizzontali, creare una svasatura d’imbocco per aiutare l’inserimento delle punte seguenti.
3. La punta copilota libererà la strada:
la punta copilota è necessaria per l’utilizzo di punte 40xD e 50xD, questo per creare una guida più lunga e precisa prima del passaggio della punta più lunga.
4. La fase finale della foratura profonda:
Precisione fino alla fine - la punta per fori profondi GARANT garantisce un completamento affidabile e senza problemi dell'intero processo (50xD).
Video di prodotto
Foratura profonda GARANT per la massima sicurezza di processo
Guardate questo video per vedere una lavorazione di foratura profonda altamente affidabile in quattro fasi, utilizzando il processo e le punte per fori profondi GARANT:
- Fresatura frontale (preparazione della superficie di attacco)
- Foratura di centraggio (precisione di posizionamento)
- Foratura pilota (esecuzione di un foro di preparazione di un pre-foro altamente preciso e di guida)
- Foratura profonda