Piede di porco con tagliente e punta 1250 mm

Codice art.: 759860 1250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 1.250 mm
⌀ Gambo 30 mm
Peso 6,5 kg
Tipo di prodotto Piedi di porco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 759860 1250
EAN / GTIN 4016134001772
Codice del produttore 0101511250

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio speciale, con tagliente e punta ricurvi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello