{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 851/1 TH PH | |
Normativa | DIN ISO 1173 | |
Dimensione dell’impronta a croce | 1 | |
Lunghezza complessiva | 25 mm | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
Codolo esagonale per bit | C 6,3 | |
Tipo di prodotto | Utensile bit |
Codice articolo | 675330 1/25 | |
EAN / GTIN | 4013288013545 | |
Codice del produttore | 05056605001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione duro 1/25 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
231 pezzi in magazzino
0,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
874 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
0,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Lunghezza complessiva | 25 mm | 25 mm |
Denominazione originale prodotto | 851/1 TH PH | |
Dimensione dell’impronta a croce | 1 | 1 |
Normativa | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Codolo esagonale per bit | C 6,3 | C 6,3 |
Tipo di prodotto | Utensile bit | Utensile bit |