{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX10 | |
Lunghezza complessiva | 25 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Codolo esagonale per bit | C 6,3 | |
In confezione grande da 100 pz. | si | |
Tipo di prodotto | Utensile bit |
Codice articolo | 675585 TX10 | |
EAN / GTIN | 4045197293664 | |
Codice del produttore | 675585 TX10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bit per viti Torx®, 1/4 pollice, confezione grande da 100 pezzi TX10
su richiesta
Disponibile a magazzino
88 pezzi in magazzino
61,45 €
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
725 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
0,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Lunghezza complessiva | 25 mm | 25 mm |
In confezione grande da 100 pz. | si | |
Codolo esagonale per bit | C 6,3 | C 6,3 |
Impronta Torx® | TX10 | TX10 |
Tipo di prodotto | Utensile bit | Utensile bit |