{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Impronta Torx® | TX6 | |
Lunghezza lama | 60 mm | |
Lunghezza complessiva | 105 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | |
Punta di precisione | nero | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 625201 TX6 | |
EAN / GTIN | 7610733287482 | |
Codice del produttore | 1406.6-60 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Giravite per viti Torx®, con impugnatura a T TX6
su richiesta
Disponibile a magazzino
146 pezzi in magazzino
7,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
2,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
221 pezzi in magazzino
6,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® | Giraviti per viti con impronta Torx® |
Lunghezza complessiva | 105 mm | 70 mm | 146 mm |
Lunghezza lama | 60 mm | 35 mm | 100 mm |
Superficie | nichelata e cromata | ||
Punta di precisione | nero | nero | nero |
Impronta Torx® | TX6 | TX6 | TX6 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giraviti |