Lama per sbavatura HSS con rivestimento TiN N1

Codice art.: 839030 N1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 2,6 mm
Lunghezza complessiva 20 mm
Materiale HSS-TiN
Modello N1
Utilizzabile destro
Per eseguire la sbavatura di Acciaio, alluminio
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 839030 N1
EAN / GTIN 7290003234486
Codice del produttore BN1012

Descrizione

Nota:

Le lame di tipo N possono essere utilizzate solo con i seguenti utensili n. art. 839150, 839120, 839140, 839170 e 839890.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello