Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P 11M

Codice art.: 302888 11M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello CP per ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione di rotazione concentrica pinza elastica ER con mandrino a pinza CP: ≤ 6
  • Precisione di rotazione concentrica pinza elastica HP con mandrino a pinza CP: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Centro P
Modello CP per ER 11M
⌀ Attacco D1 1-7 mm
Adattatore BT 40 A = 160
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione di rotazione concentrica pinza elastica ER con mandrino a pinza CP ≤ 6 µm
Precisione di rotazione concentrica pinza elastica HP con mandrino a pinza CP ≤ 3 µm
Precisione di concentricità radiale della pinza ER con mandrino a pinza HDC ≤ 6 µm
Precisione di concentricità radiale della pinza HP con mandrino a pinza HDC ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Campo di serraggio 1 mm - 7 mm
Sporgenza totale Dim. A 160 mm
⌀ Esterno D 16 mm
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302888 11M
EAN / GTIN 2050001701657
Codice del produttore 43264001600

Descrizione

Esecuzione:

  • Coni interni ed esterni rettificati con foro RFID/Balluffchip.
  • Precisione di rotazione coassiale e ripetibilità 3 μm con 3×D, massimo 50 mm, con pinza di serraggio di precisione HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, un attacco specificamente progettato per l’asportazione truciolo pesante. Il corpo rinforzato del mandrino assicura una maggiore stabilità e un’elevata rigidità radiale. Coni interni ed esterni rettificati. La ghiera di serraggio su cuscinetti a sfera con filettatura fine trapezoidale per coppie e forze di serraggio ottimali riduce le vibrazioni generate.
  • Forze di tenuta molto elevate grazie alla perfetta stabilità della pinza di serraggio nel mandrino e alla ghiera di serraggio rivestita.
  • Riduzione delle vibrazioni grazie all’elemento della pinza di serraggio e alla massa del mandrino.
  • Alternativa con CENTRO P -> senza guarnizione, con ghiera di serraggio ER CP n. art. 309655 o sistema a tenuta stagna con ghiera di serraggio ER CP per anelli di tenuta HP n. art. 309665 in abbinamento agli anelli di tenuta HP n. art. 309666309668 (per adduzione interna del lubrorefrigerante o come filtro per impurità).

Vantaggi:

L'alloggiamento ottimale brevettato della pinza di serraggio, le guide doppie, la filettatura trapezoidale e la ghiera di serraggio con rivestimento scorrevole si uniscono insieme durante il serraggio per formare un tutt'uno stabile, garantendo così la massima resistenza e precisione.

Uso:

Per il serraggio di alta precisione di utensili con codolo cilindrico. HDC particolarmente adatto per operazioni di sgrossatura (tra cui fresatura TPC) e finitura oppure la lavorazione di materiali altamente resistenti o tenaci.

Fornitura:

Senza ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, pinze di serraggio ER di precisione per HP n. art. 309368309381 e per maschi a filettare n. art. 309402309419 (non Holex). Ghiere di serraggio ER CP n. art. 309655; 309665, ghiere di serraggio ER HDC n. art. 309657, anelli di tenuta HP n. art. 309666309668; chiave a rulli CP n. art. 309754; 309756, chiave a rulli HDC n. art. 309745; 309756.

Nota:

  • Serra solo ⌀ nominale fino a ⌀ codolo, tolleranza h10.
  • Da utilizzare con le pinze di serraggio Fahrion.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Centro P" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello