Bussola di riduzione GARANT Master Mute Master Mute 32/10 mm

Codice art.: 319431 32/10
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ codolo DS / ⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 10 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
l2 5 mm
⌀ D 36 mm
Lunghezza complessiva L 65 mm
Tipo di prodotto Bussola di riduzione
Oscillazione evaporato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 319431 32/10
EAN / GTIN 4067263046646
Codice del produttore 319431 32/10

Descrizione

Esecuzione:

Adatto per tutti i tipi di portautensili per barre alesatrici. Ottimale per l’uso combinato con barre alesatrici antivibranti (ad es. GARANT Master Mute) e utile anche in caso di utilizzo di altre barre alesatrici (ad es. barre alesatrici in metallo duro).

Vantaggi:

Nella versione con scanalature, la bussola di riduzione abbraccia completamente la barra alesatrice, riducendo pertanto le vibrazioni. Possibilità di allineamento semplice e rapido della barra alesatrice tramite sfera o vite.

Uso:

Per riduzione del ⌀ per utensili con codolo cilindrico.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello