Coppia di ganasce riportate in HM 80

Codice art.: 360136 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 80
Larghezza ganasce b 80 mm
Campo di serraggio B - A 88 mm - 108 mm
Altezza appoggio C 58 mm
Per codice a colori ZC 80; PCV 100
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360136 80
EAN / GTIN 4045197642622
Codice del produttore 360136 80

Descrizione

Esecuzione:

Altezza di attacco = 4 mm.

Materiale:

Acciaio per utensili a nitrurazione.

Per:

Morsa autocentrante n. art. 360130360134.

Fornitura:

Inclusa vite di fissaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello