Paio di guanti 6

Codice art.: 094337 6
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.436 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Caratteristiche guanti Adatto per touchscreen
EN 388 2121X
Materiale supporto Nylon
Rivestimento PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore verde / nero
Misure guanti da lavoro 6
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Utilizzo riutilizzabile
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094337 6
EAN / GTIN 4067263696162
Codice del produttore 094337 6

Descrizione

Esecuzione:

I nuovi guanti GARANT GreenPlus si contraddistinguono non solo per la loro sostenibilità, ma anche per un elevato livello di comfort e una notevole resistenza.
Il guanto multiuso sostenibile è realizzato per l’86% (oltre il 78% di materiale riciclato nel prodotto finale) in filato di nylon riciclato (esempio applicabile alla Dim. 9). Tale caratteristica comporta una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 83 g per paio rispetto ai guanti multiuso in nylon disponibili in commercio (esempio applicabile alla Dim. 9). Tecnologia di lavorazione a 18 maglie per un’eccellente sensibilità tattile. Palmo con rivestimento leggero in PU. Con funzionalità touchscreen. Precisione, flessibilità e sensibilità tattile negli ambienti di lavoro asciutti.
Certificato secondo GRS (Global Recycled Standard) e RCS (Recycled Claim Standard).

Nota:

Confezione ecologica completamente senza plastica. Questi guanti possono essere acquistati solo in un’unità di imballaggio completa oppure in un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello