Calzatura bassa nera/rosa IDA ESD, S2 NB 36

Codice art.: 092718 36
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Normativa: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: Ammortizzazione Vario®

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da donna
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Alluminio
Normativa Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 36
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092718 36
EAN / GTIN 4044348640302
Codice del produttore IDA ESD S2 NB GR.36

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza da donna IDA con tecnologia VARIO Multiflex® e ammortizzazione nella zona del tallone SECURA VARIO®.
  • Tomaia funzionale traspirante.
  • Struttura della scarpa senza cuciture.
  • Fodera bianca e traspirante.
  • Comodo plantare ERGO-SOFT ESD.
  • Sottopiede in vero cuoio.
  • Suola esterna in TPU Woman Sport ESD.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092719.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello