Frenafiletti 2GP90 50 ml

Codice art.: 088063 50
(68,52 € / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Base chimica Metacrilato
Viscosità dinamica 10 mPas - 20 mPas
Spessore 1,08 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 100 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 180 °C
Resistenza manuale secondo 40 min - 60 min
Completamente indurito dopo 5 h - 8 h
Caratteristica Fluorescenza ai raggi UV; sigillante
Sostenibilità GARANT GreenPlus
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego Per sigillare filetti; Frenafiletti; Uso universale; Giunti a vite premontati
Per misura del filetto M fino a M6
Classe di resistenza Resistenza media
Momento di scollamento minimo 10 Nm - 15 Nm
Colore verde
Capacità 50 ml
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 23 °C
Durata dalla data di produzione 24 mese
Serie GreenPlus
Tipo di prodotto Frenafiletti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 088063 50
EAN / GTIN 4062406423452
Codice del produttore 088063 50

Descrizione

Esecuzione:

L’utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. I serrafiletti monocomponenti e anaerobici sono adatti per tutti i tipi e qualsiasi forma di filettatura. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.
Modello 2GP90, a media resistenza. Guarnizione affidabile di corpi in ghisa e cordoni di saldatura. Anche per l’ancoraggio e il fissaggio successivi di viti di piccole dimensioni e pezzi cilindrici.

Uso:

Bassa resistenza − distacco facile con attrezzi normali. Media resistenza − distacco con attrezzi normali. Alta resistenza − distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello