Frenafiletti 2GP70 50 ml

Codice art.: 088062 50
(68,52 € / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Base chimica Metacrilato
Viscosità dinamica 300 mPas - 900 mPas
Spessore 1,09 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 100 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 180 °C
Resistenza manuale secondo 5 min - 15 min
Completamente indurito dopo 3 h - 6 h
Caratteristica sigillante; Fluorescenza ai raggi UV; resistente agli oli
Sostenibilità GARANT GreenPlus
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego Frenafiletti; Per sigillare filetti; Uso universale
Per misura del filetto M fino a M20
Classe di resistenza Alta resistenza
Momento di scollamento minimo 35 Nm - 45 Nm
Smontaggio pesante
Colore verde
Capacità 50 ml
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 23 °C
Durata dalla data di produzione 24 mese
Serie GreenPlus
Tipo di prodotto Frenafiletti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 088062 50
EAN / GTIN 4062406423438
Codice del produttore 088062 50

Descrizione

Esecuzione:

L’utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. I serrafiletti monocomponenti e anaerobici sono adatti per tutti i tipi e qualsiasi forma di filettatura. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.
Modello 2GP70, ad alta resistenza. Per il fissaggio di viti prigioniere, cuscinetti a sfera e volventi che di norma non possono più essere allentati. Per giunti a vite sottoposti a forte sollecitazione.

Uso:

Bassa resistenza − distacco facile con attrezzi normali. Media resistenza − distacco con attrezzi normali. Alta resistenza − distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello