{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Base chimica | Metacrilato | |
Viscosità dinamica | 800 mPas - 1.500 mPas | |
Spessore | 1,08 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 100 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 180 °C | |
Resistenza manuale secondo | 5 min - 10 min | |
Completamente indurito dopo | 3 h - 6 h | |
Caratteristica | sigillante; Fluorescenza ai raggi UV | |
Sostenibilità | GARANT GreenPlus | |
adatto per materiale | Metallo | |
adatto per campo d’impiego | Per sigillare filetti; Frenafiletti; Uso universale | |
Per tipo di filettatura | Filettatura fine | |
Per misura del filetto M fino a | M36 | |
Classe di resistenza | a bassa resistenza | |
Momento di scollamento minimo | 5,5 Nm - 11,5 Nm | |
Colore | viola | |
Capacità | 50 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 5 °C - 23 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Serie | GreenPlus | |
Tipo di prodotto | Frenafiletti |
Codice articolo | 088060 50 | |
EAN / GTIN | 4062406422790 | |
Codice del produttore | 088060 50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frenafiletti 2GP22 50 ml
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
|
|
adatto per materiale | Metallo | Metallo |
adatto per campo d’impiego | Per sigillare filetti; Frenafiletti; Uso universale | Per sigillare filetti; Frenafiletti; Uso universale |
Caratteristica | sigillante; Fluorescenza ai raggi UV | sigillante; Fluorescenza ai raggi UV |
Capacità | 50 ml | 250 ml |
Completamente indurito dopo | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |
Punto di infiammabilità | 100 °C | 100 °C |