{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | GWX 9-125S | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 900 W | |
Campo del numero di giri | 2.800 min-1 - 11.000 min-1 | |
⌀ Massimo disco | 125 mm | |
Peso | 2,1 kg | |
Tensione di rete | 230 V | |
Frequenza di rete | 50 Hz | |
Blocco contro il riavvio | sì | |
Particolarità | Numero di giri variabile | |
Serie | Sistema X-LOCK | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 077050 9-125S | |
EAN / GTIN | 3165140962568 |