DCGT 04T002, Tipo: HB7025-1

Codice art.: 260350 HB7025-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    17,22 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    14,35 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
323 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DCGT 04T002
Raggio di curvatura 0,2 mm
Tipo HB7025-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli SF
Tolleranza G
Profondità di taglio ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,1 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 300 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260350 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406066536
Codice del produttore 260350 HB7025-1

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello