{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 120408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB725 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | PVD | |
Impiego principale | UNI | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | UM/UG | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,8 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 250 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250140 HB725 | |
EAN / GTIN | 4062406095819 | |
Codice del produttore | 250140 HB725 |