{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,2 mm | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 667,5 mm | |
Larghezza | 627 mm | |
Per altezza armadio verticale | 1.000 mm | |
Peso | 6 kg | |
Tipo di prodotto | Pannello forato |
Codice articolo | 942015 1000 | |
Codice del produttore | 942015 1000 |