{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Campo di misura | 360 (4×90°) grado | |
Risoluzione | 0,01 grado | |
Limite di errore del modulo elettronico | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) grado | |
Planarità | 0,07 mm | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lunghezza | 175 mm | |
Larghezza | 32 mm | |
Altezza | 70 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Livelle a squadra |
Codice articolo | 467563 500 | |
EAN / GTIN | 4005069191252 |