{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per modello | 125 | |
Larghezza ganasce b | 124,4 mm | |
Larghezza b1 | 90 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 19 mm | |
Altezza ganasce h | 34 mm | |
Lunghezza ganasce l | 59 mm | |
Lunghezza l2 | 8,8 mm | |
Per codice a colori | T-Rex | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 361228 125 | |
Codice del produttore | 6921884106031 |