{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno D | 12 mm | |
Sporgenza totale A | 136 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Campo di serraggio d | 3,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 145 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
Codice articolo | 335725 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197801647 | |
Codice del produttore | 335725 3,5 |