Esecuzione:
Supporto cilindrico temprato e rettificato con innesto a cambio rapido. Attacco quadro interno per l'alloggiamento dei maschi a filettare o per la trasmissione della coppia. Il meccanismo di fissaggio impedisce l'uscita del maschio a filettare.
Compensazione di trazione / pressione rispettivamente di 0,2 mm tramite elemento di compensazione. Fissaggio dell'elemento Weldon tramite piano di trascinamento o elemento di compensazione.
Vantaggi:
- Soluzione a un prezzo conveniente.
- Esecuzione stabile e sottile.
- Variazione delle lunghezze di serraggio e/o delle sporgenze.
Uso:
Per l'alloggiamento del maschio a filettare anche in un mandrino Weldon.
Accessori speciali:
Elemento di compensazione n. articolo
335730.
Nota:
Funzione di compensazione minima
solo in combinazione con n. articolo
300415 e
335730. Per il mandrino Weldon standard è possibile solo un serraggio rigido, vedi n. art.
335740.