{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6800NIJ | |
Distanza fori e | 16 mm | |
Distanza fori f | 22,5-26 mm | |
⌀ Foro d | 4,5 mm | |
Altezza di serraggio H | 19 mm | |
Forza di tenuta P1 | 600 N | |
Forza di tenuta P2 | 1.100 N | |
Altezza complessiva | 98 mm | |
Lunghezza complessiva | 61 mm | |
Vite di pressione | M5x30 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva |
Codice articolo | 376505 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008888 | |
Codice del produttore | 557434 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede orizzontale, inossidabile, Modello: 1
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
47,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
419 pezzi in magazzino
15,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro d | 4,5 mm | 3 mm |
Altezza complessiva | 98 mm | 77 mm |
Lunghezza complessiva | 61 mm | 51,5 mm |
Forza di tenuta P1 | 600 N | 500 N |
Forza di tenuta P2 | 1.100 N | 710 N |
Distanza fori e | 16 mm | 16 mm |
Modello | 6800NIJ | 376508 1 |