{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M1 | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 2174 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 1X 4HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,5 mm | |
Quadro del codolo □ | 2,1 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 0,9 mm | |
⌀ Filettatura | 1 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 1 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Profondità filettatura | 1,5 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139125 M1 | |
EAN / GTIN | 4045197649683 | |
Codice del produttore | 139125 M1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Maschi a macchina a rullare senza scanalature HSS-E-PM 6HX, TiN, M: M1
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
101,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
61,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiN | TiAlN |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 |
Passo della filettatura | 0,25 mm | 0,25 mm |
Quadro del codolo □ | 2,1 mm | 2,1 mm |
Materiale da taglio | HSS E PM | HSS E |
Profondità filettatura | 1,5 mm | 1,5 mm |
⌀ Codolo Ds | 2,5 mm | 2,5 mm |