Descrizione:
Luce sottile della penna con batterie e funzione di messa a fuoco. La sottile ed elegante PEN LITE A è una luce per penna di buona qualità a un prezzo molto competitivo PEN LITE A è una luce per penna particolarmente luminosa da 100 lumen. La piccola lampada è per il professionista che ha bisogno di una torcia elettrica affidabile e robusta che sia facile da portare con sé nella vita di tutti i giorni. Con la funzione di messa a fuoco, l'angolo del fascio può essere regolato da 10 ° a 60 °: un cono di luce concentrato e raggruppato per una luce ampiamente diffusa. Portata di illuminazione fino a 60 M. Il design compatto della PEN LITE A consente l'ispezione dei punti più inaccessibili in cui c'è poca luce La luce della penna è fornita con una clip per il taschino - sempre a portata di mano. L'alloggiamento è robusto e offre una presa ergonomica e sicura. Impermeabile, IP54.PEN LITE A sono misurati secondo lo standard ANSI / NEMA FL-1. // Il design della PEN LITE A è unico e protetto da un brevetto di design dell'UE.
Proprietà:
- Angolo del fascio luminoso: 10° a 60°
- Batteria: 2x AAA batterie
- Classe di protezione: IP 54
- Consumo di energia, max.: 1.5 W
- Distanza del fascio luminoso: 60 m
- Flusso luminoso: 100 lm
- Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
- Illuminamento, lux@0.5 m: 100 - 4000
- Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 70
- Protezione dagli impatti: IK 07
- Sorgente luminosa: CREE
- Temperatura di colore (CCT): 6000 K
- Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
- Tensione della batteria: 1,5 V