{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V | |
Denominazione originale prodotto | ALED 12-18V | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 300 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 100 lm | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 12 V; 18 V | |
Peso senza batteria | 130 g | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo | 073200 92604200 | |
Codice del produttore | 92604200020 |