Base, Modello: M

Codice art.: 964990 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
486 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Comodità di utilizzo in piedi: Isolamento (temperatura)
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Comodità di utilizzo in piedi Isolamento (temperatura)
Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Larghezza 450 mm
Profondità 235 mm
Spessore 30 mm
Colore nero
Dimensione M
Tipo di prodotto Base d'appoggio per ginocchia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964990 M
EAN / GTIN 2050001748928
Codice del produttore 964990 M

Descrizione

Esecuzione:

Appoggi in espanso rigido termo isolante di qualità.
Struttura non porosa e resistente all’olio.
Con comoda maniglia.
Schiuma facile da pulire con uno spessore di 30 mm.
Pratica vaschetta per minuteria (ad esempio viti).

Uso:

Per stare in ginocchio comodi e senza sforzare le articolazioni su pavimenti duri.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello