Fresa per sgrossatura in HMI, non rivestito, ⌀ h10 DC: 1mm

Codice art.: 201043 1
Sconto
43,26 €
Prezzo valido fino al 3 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10
  • Numero denti Z: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 1 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h10
Numero denti Z 1
Angolo dell’elica 26 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 8 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto 0,004 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 201043 1
EAN / GTIN 4045197746115
Codice del produttore 201043 1

Tabella dati

Alluminio
N
170
Alluminio (a truciolo corto)
N
125
Alluminio > 10% Si
N
100
PMMA acrile
N
170
PE-HD
N
120
PA 66
N
140
PEEK
N
120
PF 31
N
100
Honeycomb sandwich
N
170
Cu
N
130
CuZn
N
160
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Ampie scanalature per una completa asportazione del truciolo.
Geometria speciale per la lavorazione dell’alluminio.

Uso:

Speciale per fresare alluminio, a tuffo e a profilare.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello