{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura inserto | 11 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Sistema | QC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Testina intercambiabile con codice ISO | SVUCR/L 11 | |
Inserto adatto | VC.. 1103.. | |
Corpi base adatti | 264900 – 264908 | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 26 mm | |
Spostamento centrale L3 | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 20 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 7 | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 261321 QC/11 | |
Codice del produttore | 090-50631QC1193 |