{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Ramping; Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 3 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | |
Sede filettata M | M12 | |
Inserto adatto | CPHX 09T3.. | |
Set di viti per inserti | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212538 25/3 | |
EAN / GTIN | 4062406098766 | |
Codice del produttore | 212538 25/3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per finitura, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
245,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino
200,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
293,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino
196,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
235,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Utilizzo fresa | Ramping; Fresatura circolare; Ramping | Fresatura circolare; Ramping | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | Fresatura circolare; Ramping | Ramping; Ramping |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì | sì |
Inserto adatto | CPHX 09T3.. | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |